Beli Alat Pengukur Frekuensi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Mulai

    Rp4.199.900

    LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk berbagai macam pengukuran - GIMAC-I EX (Tegangan, Arus, Phasa, Daya, Energy, Frekuensi, Faktor Daya, - GIMAC-I NO (Tegangan, Arus, Daya, Energy) - Rating tegangan AC 10 to 452V - Standar IEC 60255, IEC 61000-4
  2. WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  4. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  5. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  6. Landtek Vibration Meter
    Mulai

    Rp6.199.900

    Landtek Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  7. MASTECH Clamp Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MASTECH Clamp Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Mastech MS2015A Clamp Multimeter adalah Tang Ampere dari Mastech yang berkualitas baik.
  8. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  9. Benetech Vibration Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Benetech Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  10. MASTECH Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp999.900

    MASTECH Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Mastech MS8268 Multimeter Termasuk pengukuran tegangan dan arus AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, duty cycle, transistor, dioda dan uji kontinuitas.
    atribut:
    • Display: 3 3/4 digits LCD with a count of 4000
    • Sampling Rate: Approx. 3 times/sec
    • Test Lead: 1KV 10A
    • Safety Standard: IEC1010-1, CAT. III 600V & CAT. II 1000V
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Operating Humidity: Below 80% RH, less than 10 °C non-condensing
    • Power: 3x1.5V AAA battery (Not Included)
    • Storage Humidity: Below 80% RH
    • Storage Temperature (°C): -10 to 60
  11. Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester
    Mulai

    Rp109.900

    Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester
    Deskripsi:
    Digital clamp meter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Clamp meter  ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat dibawa ke mana saja
    atribut:
    • Dimensions (mm): 183x65x32
    • Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS
  12. Benetech Thickness Gauge
    Mulai

    Rp2.099.900

    Benetech Thickness Gauge
    Deskripsi:
    Thickness Gauge Benetech GM100 Adalah alat ukur ketebalan ultrasonic thickness gauge adalah Cerdas pegangan, yang mengadopsi ultrasonic mengukur prinsip, dan dikendalikan oleh mikro prosesor menyediakan cepat dan tepat pengukuran ketebalan untuk sebagian besar industri bahan.Unit ini banyak digunakan di berbagai pengukuran yang tepat untuk berbagai peralatan/bagian dalam industri dunia; salah satu aplikasi penting adalah untuk memantau tingkat ketebalan-de-kekusutan selama operasi dari berbagai dan tekanan wadah.
    atribut:
    • Working Frequency (MHZ): 5
    • Power Suply: 3pcs x 1.5V . AAA alkaline battery
  13. MASTECH Three Phase Power Clamp Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    MASTECH Three Phase Power Clamp Meter
    Deskripsi:
    Mastech MS2203 Three Phase Power Clamp Meter ini adalah alat ukur profesional portabel dengan LCD dan lampu belakang yang mudah dibaca. Perlindungan kelebihan beban dan indikasi baterai rendah disediakan. Ini adalah alat multi-fungsi yang ideal dengan sejumlah aplikasi praktis untuk penggunaan profesional, bengkel, sekolah, hobi dan rumah.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x103x51
  14. Taffware Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp28.900

    Taffware Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputer
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
  15. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  16. MASTECH Circuit Analyzer
    Mulai

    Rp2.899.900

    MASTECH Circuit Analyzer
    Deskripsi:
    Mastech MS5908C Circuit Analyzer tes khusus instrumen dirancang untuk cepat lokasi kesalahan AC tegangan rendah jalur distribusi dan memiliki operasi. Nyaman, pengukuran yang akurat dan karakteristik lainnya, dapat tepat waktu mendeteksi garis masalah yang menyebabkan personil sengatan listrik, api listrik, abnormal operasi peralatan dan sebagainya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 19.5x7.5x3.3
    • Color: Green
    • Power Supply: 1.5 AAA * 6 (Not included)
  17. FLUKE Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FLUKE Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
  18. Mitech Ultrasonic Hardness Tester
    Mulai

    Rp69.999.900

    Mitech Ultrasonic Hardness Tester
    Deskripsi:
    Alat Ukur Pendeteksi Kecacatan MITECH MFD800C adalah alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi kecacatan benda-benda keras atau padat. Perangkat ini memiliki desain yang unik, manufaktur canggih, operasi yang mudah digunakan, fungsi yang kuat, Dibutuhkan banyak keuntungan dalam satu unit. Itu telah mendapatkan pelanggan disukai sejak awal. Dapat menguji, mengarahkan, mengevaluasi dan mendiagnosis berbagai kekurangan seperti retak, lubang udara di interior benda kerja dengan cepat dan akurat tanpa penghancuran apa pun. Dengan layar LCD TFT 640X480 digital lengkap, dapat memilih gaya antarmuka operasi dan kecerahan LCD sesuai dengan lingkungan.Dengan desain antarmuka memanusiakan, bentuk gelombang menunjukkan dengan hati-hati. Dapat menemukan cacat dengan jelas di layar penuh. Satu tangan yang mampu menahan operasi, pembuatan kurva, pemeriksaan kalibrasi dan operasi konvensional lainnya dapat diselesaikan secara otomatis. CPU prosesor inti dengan frekuensi utama 400M, dapat menyelesaikan proses kompleks dengan cepat dan mewujudkan analisis cacat cerdas. Desain daya rendah dengan kapasitas besar dan modul baterai lithium ion kinerja tinggi, dapat bekerja lebih dari 8 jam terus menerus. Menu master-slave penuh bahasa Inggris, menekankan pada pengalaman pengguna, mengumpulkan kunci pintas, roda berputar antar-jemput digital, menu silang tiga cara pengoperasian dalam satu tubuh, pelanggan dengan kebiasaan berbeda dapat mengoperasikannya dengan bebas. Ini mendukung banyak bahasa.
  19. DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Deskripsi:
    Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
  20. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga Alat Pengukur Frekuensi Terbaru April 2026
LS Electric Alat Pengukur Daya DigitalRp4.199.900
WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100Rp1.499.900
Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp4.799.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Landtek Vibration MeterRp6.199.900
MASTECH Clamp Multimeter (Multitester)Rp1.499.900
FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Rp20.999.900
Benetech Vibration MeterRp2.399.900
MASTECH Multimeter (Multitester)Rp999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)